MW10シリーズ デジタル水質検査テスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50889617 品番 MW11
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

試薬キットのような視覚的・不安定な評価を必要としない、極めて信頼性の高い測定結果。
測定結果が読みやすい大きなデジタル LCD 画面。
小型で人間工学に基づいたデザイン。
軽量で持ち運びに便利。
校正は必要ありません。
単4形電池1本で動作し、電池寿命を延ばすための自動シャットオフ機能付き。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、キャップ付キュベット2個、粉末試薬6テスト分、単4形電池1個、取扱説明書 質量(g)180 測定項目全塩素 精度±0.03ppm/測定値の±3%@25℃ 寸法(cm)8.1×6.1×3.8 検出器シリコンフォトセル 光源LED(525nm) バッテリー単4形電池×1個 測定原理DPD法 解像度0.01ppm 使用温湿度範囲温度0〜50℃ / 最大相対湿度95% 測定範囲(ppm)0.00〜3.50
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※リン酸塩用粉末試薬(25袋)/:Mi512-25
※全塩素用粉末試薬(25袋)/:Mi524-25
※遊離塩素用粉末試薬(25袋)/:Mi526-25
※ヨウ素用粉末試薬(25袋)/:Mi527-25
※鉄用粉末試薬(25袋)/:Mi528-25
※ガラスキュベット(2個入り):Mi0011、キュベット用ストッパー(2個入り):Mi0013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする