pH600 コンパクトpHテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50889644 品番pH600
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

pH測定範囲0.0〜14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。
軽量・小型で持ち運びに便利。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。
トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。
pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×3個)、取扱説明書、試験成績書 質量(g)85 測定範囲(pH)0.0〜14.0 寸法(cm)15.2×3.1×2.4 精度(pH)±0.1 バッテリー1.5V(LR44)×3個 解像度0.1pH 使用温湿度範囲温度0〜50℃ / 最大相対湿度95% バッテリー寿命約700時間
注意
※電極は本体一体型のため交換できません。 【アクセサリー(別売り品)】
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※電極保存液(230mL):MA9015、電極洗浄液(230mL):MA9016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする