3-in-1 pH/ORPテスターMAX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50889854 品番pH58 MAX
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。
拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH〜16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。
大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。
軽量で持ち運び可能。
シンプルな自動 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。
250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。
IP65の完全防水。
交換可能な pH 電極 Mi58P。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、pH4.01/pH7.01標準液(20mL)×各1袋、取扱説明書、試験成績書 質量(g)99 精度(pH/ORP/温度)±0.05pH/±2mV/±0.5℃ 測定範囲(pH)-2.00〜16.00 分解能(pH/ORP/温度0.01pH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃)-5.0〜60.0 寸法(cm)Φ3.8×20.1 バッテリー1.5V(LR44)×4個 測定範囲(mV)ORP:±1000 防水保護等級IP65 バッテリー寿命約250時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極: Mi58P
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※pH標準液(230mL):pH4.01/MA9004、pH7.01/MA9007、pH10.01/MA9010
※ORP溶液(200〜275 mV/230mL):MA9020
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M10000B、電極保存液(230mL):MA9015、電極洗浄液(230mL):MA9016
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする