Sportif キーパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50891925 品番 INC-100
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。

容量(L)9.5 材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×276×364 アズワン品番64-5280-36
注意
※構造的にコック内に残留水が溜まっており、移動させたときや何らかの衝撃があるとその残留水が出てくることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50891916
2022-07-18
用途:
お茶をためておく
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた同様の製品が劣化したので、交換用として購入。見たままの機能性ですので特筆すべきこともないのですが…。 問題なく使えてますし、知る限り最安値で購入できたので満足。

対象商品:
50891907
2021-09-13
用途:
自動車修理
水谷太洋オート株式会社 様

大きさも丁度良かったです。
保冷も思いのほか良かったです。

対象商品:
50891907
2018-06-08
用途:
工場の休憩用麦茶入れに使用
有限会社ディー・エム・サービス 様

ちょっと容量が大きいなと思ったのですが.軽くて意外と場所をとらない。中が洗いやすくて良いです

1人が参考にしています
対象商品:
50891907
2021-07-05
用途:
会社 従業員の休憩室に

こう言ったタイプのポットはさほどの違いは無いと思っていて、値段が手ごろと思い購入したのですが、お茶をコップに注いだ後に注ぎ口を止めても、しばらくポタポタと液だれがして
下が汚れる。ちゃんとした、少々値段が高い物ならば、そう言う事がないのかも

対象商品:
50891916
2017-09-27
用途:
子ども食堂でつかってます
ふれあいっこ三ツ沢 様 (教育・研究機関)

足の高さがちょうどよく、使いやすいです。ピタッと止まるので、安心です。

対象商品:
50891907
2020-08-25
用途:
電気メンテナンス
有限会社テックス 様

熱中症の対策としています。
職場は非常に暑くなってきました

対象商品:
50891907
2018-08-30
用途:
畑へ

メーカー品なので間違いありません。絶対保証でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする