電子式保冷保温ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50893424 品番KAJ-R041R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,346
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫
容量4リットルのポータブルサイズ
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します
保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
ACアダプター/DC電源コード使用時
保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
ACアダプター/DC電源コード使用時
家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能
12V車専用
専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます
USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります
保冷保温はスイッチで簡単に切替できます
取り外し可能な棚板付き
棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます
フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも
ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます
専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属
本体カラーはホワイト

付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、専用USB電源コード(×1)、棚板(×1)、保証書付取扱説明書 仕様年間エネルギー消費量:300 Kilowatt Hours Per Year 使用温度範囲(℃)5〜40 容量(L)4 電源(V)ACアダプター使用時:AC100、DC電源コード使用時:DC12、USB電源コード使用時:DC5 消費電力(W)ACアダプター使用時・DC電源コード使用時:36、USB電源コード使用時:6 コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約1.8、USB電源コード:約1 本体質量(kg)約1.65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×255×268 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 機能特殊機能:ポータブル、霜取り昨日:なし 温度調節範囲(℃)【保冷】ACアダプター使用時・DC電源コード使用時:5±3(周囲温度25℃)、USB電源コード使用時:11±3(周囲温度25℃)、【保温】ACアダプター使用時・DC電源コード使用時:55±5(周囲温度25℃)、USB電源コード使用時:40±5(周囲温度25℃) 材質(棚板)プラスチック 1 扉開閉方式右開き 設置方式フリースタンディング 庫内容量(L)約4 音量(dB)25±10 % 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】約130×150×200 フォームファクタポータブル
注意
※ USB電源を使用するときは、専用ACアタブターと専用DC電源コード使用時よりも保冷保温能力が低下します。
※保冷温度目安: 11℃±3℃(周囲温度25℃のとき)
※保温温度目安: 40℃±5℃(周囲温度25℃のとき)
※5000mAhモバイルバッテリーで約3時間動作可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50893424 KAJ-R041R-W 60224197 COK-R041-W 電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル オーム電機 電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル オーム電機 1台 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする