HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50899092 品番90672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人差し指と親指先部分に、タッチパネル対応革を採用。グローブをはめたまま、タッチパネルの操作ができます。
手と、グローブの密着度等により、タッチパネルの感度は異なります。
指先のタッチパネル対応革は、全てブラックとなります。
サイズ:MEN'S/M, L, XL
素材:ゴートスキン
カラー:ブラック、ブラウン

サイズL ブラック 材質ゴートスキン タイプスタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50899092 90672 55083008 95448 HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック DAYTONA(デイトナ) HBG-009 ゴートスキングローブ 【スタンダードタイプ】 ブラック DAYTONA(デイトナ) 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする