曜日別特売
91786 バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ) 50901637

91786 バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ) 50901637
91786 バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ) 50901637
91786 バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ) 50901637

バイク専用電源用 中間接続コネクター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50901637品番91786
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。

仕様
●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。
●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16
●電線被膜外径1.9~3.4
●定格電流 MAX10A(AC/DC)
●定格電圧 MAX300V(AC/DC)
●適応温度範囲-25℃~90℃
●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
注意
※ターミナルが細いためカシメ作業を正確に行ってください。
※防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50901637
2023-12-05
用途: BMW純正充電器のコネクター補修
株式会社ステキチWORKSサービス業

アルプス計器/オートクラフト製のBMW純正充電器のコネクターの根元からちぎれたので補修しました。交換に難しい点はありませんがWebに補修の説明リンクが掲示されていると親切だと思います

対象商品 : 50901637
2022-06-15
用途: 充電する時
岡野農園農・林・水産業

バイクのバッテリーから電源を取り出す途中に入れて、そこを外した時、充電器をそこに差し込んでトリクル充電を行なうため取付けました。
小さいので収納性に優れています。また、バイクを複数台所有してますので、全て同じコネクターで使えるため便利です。商品内容も優れています。

対象商品 : 50901637
2021-11-16
用途: バイクの充電作業に
まつたその他業種

デイトナ充電器とセットで買いました。バッテリー側充電ケーブルとして使います。小電流なので問題ないですが、もう少し容量の大きいほうが良いと思う。防水カバーも欲しいです。

対象商品 : 50901637
2020-02-11
用途: YZ250Fのリチウムイオンバッテリーの充電
サービス業

モトクロスバイクYZ250Fのリチウムイオンバッテリー充電器の、バッテリーに接続するクリップが小さくて大きいクリップを自作、充電器本体と接続できる同じコネクターを探していました。
予備の端子もついているので、圧着を失敗しても大丈夫です。
ターミナル用圧着ペンチがあれば、確実にきれいに接続できます。

対象商品 : 50901637
2017-09-08
用途: 配線接続

24VのDC電源の配線接続に使用しましたが、ターミナルのカシメ部分が初めから潰れており、写真のようにしっかりと開いておりませんでした。配線を通すのに苦労しましたので、今後、改善を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする