DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 吸気系
DAYTONA(デイトナ)の キャブレター
KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50901838
品番
91846
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様
■PE キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ4(91846) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)
メインジェット:#120
スロージェット:#65(エアブリードなし)
スロットルバルブ:#5.0
マニホールド側外径:Φ30.5
エアフィルター側外径:Φ45
タイプ
タイプ4(91846)PE24
外径(Φ)
マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブ
スロットルバルブ:#5.0
注意
●出荷状態は標準セッティングになっていますので、各車両に合わせてのセッティングが必要になります。カタログのセッティングパーツを参照し、必要なパーツを別途お買い求めください。
●PE28キャブは、PEキャブ取付キットには装着できません。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。