DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 吸気系
DAYTONA(デイトナ)の キャブレター
KEIHIN PE28キャブ本体 タイプ6
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50901847
品番
91847
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
EIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様
■PE キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ6(91847) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)
メインジェット:#125
スロージェット:#40(エアブリード付き)
スロットルバルブ:#2.0
マニホールド側外径:Φ34.5
エアフィルター側外径:Φ49
タイプ
タイプ6(91847)PE28
外径(Φ)
マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49
バルブ
スロットルバルブ:#2.0
注意
●出荷状態は標準セッティングになっていますので、各車両に合わせてのセッティングが必要になります。カタログのセッティングパーツを参照し、必要なパーツを別途お買い求めください。
●PE28キャブは、PEキャブ取付キットには装着できません。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。