曜日別特売
93129 耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ) 50904735

93129 耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ) 50904735
93129 耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ) 50904735

耐震ゲル専用グリップボンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50904735品番93129
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

初期硬化30分、完全硬化24時間
使用可能温度:MAX85℃
色調:黒
容量:12g

最高使用温度(℃)85色調危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50904735
2022-10-23
用途: バイクのフリップ交換
その他業種

速乾でなく、装着後の調整ができるのでオススメです。

対象商品 : 50904735
2021-05-12
用途: 耐震グリップとセットで購入

グリップとセットで購入して、取り付け時に重宝しました。ボンド硬化後はしっかりと固定出来て、良い商品だと思います。

対象商品 : 50904735
2017-11-26
用途: グリップ取り付け
建設業・工事業

しっかり接着できます。安心のデイトナで満足できる商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする