※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴バルブ
巴バルブの バルブ
巴バルブの バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
注文コード
50905968
品番
700Z-7E-65-S-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
5K・10K
用途
水処理・一般工業用
仕様
複作動式シリンダー式・JISB2032適合品
トラスコ品番
495-4599
材質
シートリング:ゴム(EPDM)
質量(kg)
2.92
高さ(mm)
340
材質(本体)
アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)
0〜70、0〜100(連続使用時)
寸法L(mm)
46
適合フランジ
JIS10K
寸法d(mm)
69.0
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレス(SCS13)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材