ホテルなど外出先にある有線LANポートに接続することで、手軽にWi-Fi(無線LAN)通信によるインターネットが使用できるWi-Fiポータブルルータです。 LTE回線の約4倍、3G回線の約32倍の速さとなる、11ngb300Mbps(理論値)の高速Wi-Fi通信に対応しており、動画・音楽の再生や、添付ファイル付きのメールの送受信も快適です。 手のひらにも収まるポケットサイズ、心がなごむフェイスデザインを採用し、気軽に楽しく持ち運びできます。 設定ウィザードを搭載し、画面の指示に従って必要事項を入力するだけで、簡単に設定が完了します。 スマホ/タブレットでも簡単に設定ができる設定アプリも提供しています。アプリはQRコードを読み取るだけで検索可能です。 ボタンを押すだけで簡単にスマートフォン/タブレット、パソコンやWi-Fiゲーム機とWi-Fi接続設定ができるWPS機能にも対応しています。 マルチSSIDを搭載し、パソコンとWi-Fiゲーム機などで異なるセキュリティレベルを設定しての無線接続も可能です。 ルーター機能のほかに、中継器モードと子機モードを搭載しています。 本製品を中継器モードに変更することで、Wi-Fiの電波が届きにくい場所も快適にインターネットができます。 本製品を子機モードに変更することで、有線LANポートを持つテレビやレコーダーなどのネットワーク機器を無線化することができます。 本体と同じカラーを採用したUSB給電ケーブルが付属しています。パソコンやテレビのUSBポート、あるいはスマートフォン用などのACアダプタから給電可能です。※本製品にACアダプタは付属していません。