WRH-300PN3-S Wi-Fiルーター 無線LAN 親機 ポータブル コンパクト 300Mbps エレコム 50906266

WRH-300PN3-S Wi-Fiルーター 無線LAN 親機 ポータブル コンパクト 300Mbps エレコム 50906266 WRH-300PN3-S Wi-Fiルーター 無線LAN 親機 ポータブル コンパクト 300Mbps エレコム 50906266

Wi-Fiルーター 無線LAN 親機 ポータブル コンパクト 300Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50906266 品番WRH-300PN3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,930
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ホテルなど外出先にある有線LANポートに接続することで、手軽にWi-Fi(無線LAN)通信によるインターネットが使用できるWi-Fiポータブルルータです。
LTE回線の約4倍、3G回線の約32倍の速さとなる、11ngb300Mbps(理論値)の高速Wi-Fi通信に対応しており、動画・音楽の再生や、添付ファイル付きのメールの送受信も快適です。
手のひらにも収まるポケットサイズ、心がなごむフェイスデザインを採用し、気軽に楽しく持ち運びできます。
設定ウィザードを搭載し、画面の指示に従って必要事項を入力するだけで、簡単に設定が完了します。
スマホ/タブレットでも簡単に設定ができる設定アプリも提供しています。アプリはQRコードを読み取るだけで検索可能です。
ボタンを押すだけで簡単にスマートフォン/タブレット、パソコンやWi-Fiゲーム機とWi-Fi接続設定ができるWPS機能にも対応しています。
マルチSSIDを搭載し、パソコンとWi-Fiゲーム機などで異なるセキュリティレベルを設定しての無線接続も可能です。
ルーター機能のほかに、中継器モードと子機モードを搭載しています。
本製品を中継器モードに変更することで、Wi-Fiの電波が届きにくい場所も快適にインターネットができます。
本製品を子機モードに変更することで、有線LANポートを持つテレビやレコーダーなどのネットワーク機器を無線化することができます。
本体と同じカラーを採用したUSB給電ケーブルが付属しています。パソコンやテレビのUSBポート、あるいはスマートフォン用などのACアダプタから給電可能です。※本製品にACアダプタは付属していません。

用途
ホテルなど外出先にある有線LANポートに接続することで、手軽にWi-Fi(無線LAN)通信によるインターネットが使用できるWi-Fiポータブルルータです。
WiFiルーターを持ち運びたいときに最適なポータブルタイプ。
コンパクトで小さく軽いので持ち運びの邪魔になりません。
出張や旅行など出先で活躍します。
規格(無線LAN部)IEEE802.11n/g/b、(有線LAN部) IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 伝送方法11n : MIMO-OFDM方式、11g : OFDM方式、11b : DS-SS方式 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)11n : 最大300(40MHz時)、11g : 最大54、11b : 最大11 付属品製品本体×1、充電用USBケーブル(約30cm)×1、取扱説明書×2、外国語マニュアル(英/中/韓/ポルトガル語)×1、設定情報シート×1イカロスモバイルセキュリティ90特別体験版シリアル 仕様暗号化方式: 無効(暗号なし)・WEP(64bit/128bit)・WPA-PSK(TKIP/AES)・WPA2-PSK(TKIP)・WPA/WPA2・Mixed(TKIP/AES)、VPN関連:IPSecパススルー,PPTPパススルー,L2TPパススルー ピンク 質量(g)約20(本体のみ) 対応OSWindowsRT・10(64/32bit)・8.1(64/32bit)・8(64/32bit)・7(64/32bit)・Vista(64/32bit)・XP、MacOSX10.5〜10.11 コネクタ形状USB(microB) 定格消費電力(W)(最大)約2.4 接続方式インターネット(WAN):PPPoE認証接続(1セッション)・IPアドレス自動取得接続(DHCPクライアント)・IPアドレス固定接続、LAN接続:固定IPアドレス(手動設定) チャンネル数1〜13ch 適合機器iPhoneSE/6sPlus/6s/6Plus/6/5S/5C/5/4S/4/3GS、WindowsPhone、Androidスマートフォン 2.3以降、iPadPro/iPadAir2/iPadAir/iPadRetina/新しいiPad/iPad2/iPadiPadmini4、iPadmini3/iPadminiRetina/iPadmini、Windowsタブレット(10/RT/8)Androidタブレット 2.3以降、Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOSX10.5以降、new3DSLL/3DSLL/new3DS/3DS/DS、PSVita/PSVitaTV/PSPGO/PSPPS4/PS3Wii U/WiiXbox360、KindleFireHD/KindleFire/KindlePaperwhite、楽天kobo/koboTouch/kobo mini 設定方式WPS(ボタン/PIN) 対応Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×65×18 動作環境VCCI(クラスB) コネクタWAN: RJ-45×1ポート 入力電源DC5V、0.5A モードルーターモード(初期値)、アクセスポイントモード、無線子機(コンバーター)モード、中継器モード 取得規格各種:約2.4W セキュリティSSID(ステルス)、マルチSSID(最大登録数2件)、SSIDセパレータ(APモード時無効)、プライバシーセパレータ、アクセスコントロール(MACアドレスフィルタリング) プロトコルTCP/IP(IPv4)/ルーティング対応 アンテナ方式内蔵アンテナ2本(送信2本、受信2本) 周波数帯域(GHz)2.4(2,412〜2,472MHz)
注意
※IPv6通信ならびにフレッツ光ネクストのNGN IPv4サービス(サービス情報サイトやウィルスクリア等)には対応しておりません。
※PPPoEマルチセッション機能や、ポート転送、DMZ、DDNS機能は搭載しておりませんが、一般的なインターネット接続、Wi-Fiゲームでの利用には問題ありません。
※LANケーブルは同梱しておりません。
※対応OSのMacOSXは、Intel製CPU搭載機での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする