LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ハンドル I0003型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50907325
品番
I0003256
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼/SUS304
寸法L(mm)
294
寸法P(mm)
256
寸法H(mm)
34
質量(g)
171
グリップ径(Φmm)
10
仕上
ヘアライン仕上
取手
ハンドル
注意
全長L寸法についてはバラツキがあるため、現品にてご確認ください。