ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性濾紙 No.101
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50913715
品番
101125
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液のろ過や迅速なろ過を必要とする際に使用されます。
厚さ(mm)
0.21
品名
No.101
寸法(Φmm)
125
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
80
アズワン品番
4-905-13
保留粒子径(μm)
5
ろ水時間(s)
50
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
127
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
34
pH範囲
0〜12