ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性濾紙 No.1 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50913749
品番
11100
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)
0.2
品名
No.1
寸法(Φmm)
100
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
90
アズワン品番
4-903-11
保留粒子径(μm)
6
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9
破裂強さ(kPa)
79
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
7
pH範囲
0〜12