ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性濾紙 No.2 100枚入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
50913776
品番
21040
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)
0.26
品名
No.2
寸法(Φmm)
40
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
アズワン品番
4-904-01
保留粒子径(μm)
5
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分含有率(%)
0.1
湿潤破裂強さ(kPa)
8
pH範囲
0〜12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。