食事用エプロン リーフ柄 2200P-TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50914108 品番2200P-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

撥水機能で水・醤油・油を弾きます。
耐久性が高いテフロン撥水です。
洗濯性に優れ、乾きが早いです。
ポリエステルツイル生地使用で柔らかい付け心地です。

仕様クリーム 材質ポリエステル100%(テフロン撥水・アクリルコーティング) 質量(g)55 首下長(mm)720 首廻り(cm)約47 アズワン品番0-7350-14 洗濯方法洗濯可(40℃)/乾燥機可(60℃) 幅×丈(mm)800×930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする