アズワン
アズワンの 衣服関連
アズワンの 介護用エプロン
アズワンの 食事用エプロン
食事用エプロン リーフ柄 2200P-TFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50914117
品番
2200P-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
撥水機能で水・醤油・油を弾きます。
耐久性が高いテフロン撥水です。
洗濯性に優れ、乾きが早いです。
ポリエステルツイル生地使用で柔らかい付け心地です。
仕様
ピンク
材質
ポリエステル100%(テフロン撥水・アクリルコーティング)
質量(g)
55
首下長(mm)
720
首廻り(cm)
約47
アズワン品番
0-7350-13
洗濯方法
洗濯可(40℃)/乾燥機可(60℃)
幅×丈(mm)
800×930