ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの 手術着
手術衣 男子スラックス NR8703シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50914309
品番
NR8703
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
前開きつき、ウエストひもで自由に調節できます。
仕様
ウエスト:紐調節
色
バーガンディ
サイズ
L
股下(cm)
73
ヒップ(cm)
113
アズワン品番
8-8809-02
素材
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)