杖ホルダー 反射板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50914966 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

杖に取り付けることで、机などに引っ掛けた際にすべりにくくなります。
引っ掛けた状態から持ち上げるとフラップ部が自然に折りたたまれます。
反射板付きのため、夜間の視認性向上に役立ちます。

材質本体/PP(ポロプロピレン)、フラップ部/ナイロン、ゴム、PVC(反射板) 寸法(mm)104×24×31 質量(g)15 外径(Φmm)適応杖:15〜25 アズワン品番8-561-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする