殺菌ランプ 直管スタータ形 UVC T8シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード50917005 品番UVC T8 15W(GL15)
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
空気、水、器物の殺菌に使用。
殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。

仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15 消費電力(W)15 長さL(mm)436 口金G13 定格寿命(時間)10800 コード単品JANコード:4058075502604 直径D(Φmm)25.5 アズワン品番65-1685-01 適合点灯管FG-1E.FG-1P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする