投薬カート 4箱収納 YMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50917066 品番YM-41L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組合せ投薬箱(下記8-2699-
)専用のカートです。
扉は鍵付きで、安全に薬の保管ができます。
天板マットの裏地は粘着性のあるアクリル樹脂ですので、マット自体の滑りを防止します。
天板マットは取り外して洗濯も可能です。

仕様4箱収納 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板マット/ポリエステル不織布(消臭抗菌剤配合)・アクリル樹脂 寸法(mm)430×460×1070 質量(kg)約22 キャスター径(Φmm)100エラストマー製(2輪ストッパー付き)・静音仕様 アズワン品番8-6414-01 最大収納数投薬箱:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする