投薬カート 4箱収納 YMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様8箱収納 注文コード50917075 品番YM-42L-ID
参考基準価格(税別)¥186,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

組合せ投薬箱(下記8-2699-
)専用のカートです。
扉は鍵付きで、安全に薬の保管ができます。
天板マットの裏地は粘着性のあるアクリル樹脂ですので、マット自体の滑りを防止します。
天板マットは取り外して洗濯も可能です。

仕様8箱収納 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板マット/ポリエステル不織布(消臭抗菌剤配合)・アクリル樹脂 寸法(mm)430×460×1070 質量(kg)約25 キャスター径(Φmm)100エラストマー製(2輪ストッパー付き)・静音仕様 アズワン品番8-6414-02 最大収納数投薬箱:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする