NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
疲労軽減サージカルマット 使い捨て・個包装タイプ 8枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
注文コード
50917696
品番
423
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
端面は斜めになっており、躓きにくい仕様です。
ビニールで個包装されており、必要な分だけ使うことができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
約9.5
寸法(mm)
610×610
色
グレー
質量(g)
約240/枚
アズワン品番
8-450-01