弘進ゴム
弘進ゴムの 入浴関連
弘進ゴムの 入浴介助用品
弘進ゴムの 浴室すべり止めマット
オーバルリンク 浴室用マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50918999
品番
L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,410
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏面の楕円形素材に優れた滑り止め効果があり、ロングタイプは使用場所に合わせカットも可能です。
自重安定型
仕様
グリーン ロングタイプ
材質
天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×1000×2.5
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
8-6554-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません