快歩主義 L011-5E KSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50921914 品番 KS23147AA
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

甲高の方や足囲が太めの方におすすめです。
体重移動をコントロールして歩行をサポートします。

仕様グレージュガラ 24.5cm 材質表地/合成繊維・合成皮革、ソール/ラバー グレージュガラ サイズ(cm)24.5 標準質量(g/片足)約205(23.5cm) アズワン品番9-1184-07 足囲5E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする