曜日別特売
- キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービス 50922097

- キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービス 50922097
- キャビロック アナログ式セキュリティシステム スターツファシリティ―サービス 50922097

キャビロック アナログ式セキュリティシステム

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
アズワン品番65-9142-38
内容量1台注文コード50922097品番-
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アナログ式セキュリティシステムです。
ロッカーなどの引き手を覆って設置し、工事不要で鍵を非磁性体タイプに変えられます。
カードキーはポリプロピレン製の為、MRI室に持ち込むことが可能です。
カバーをスライドさせて開閉する為、解錠・施錠状態がひと目でわかります。

付属品予備ネジ(M3×4mm)×1本、5色シール仕様本体 非磁性体カードキー付き ナンバリング無材質本体/ステンレス・ABS樹脂、カード/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)150×182×36アズワン品番65-9142-38引手取付可能引手:(縦)122×(横)74mm以内、(枠部高さ)2mm以内、引手から戸先方向に11mm以上の余裕があること
注意
※扉タイプによっては、取付できないものがあります。
※本商品自体はMRI対応ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする