画像準備中

電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50922928 品番Sy28R-MED
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。
呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。
面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。
フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。
薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。
保護めがねとの併用もできます。
マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。

仕様【漏れ率】B級(5.0%以下) セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個 型式Sy28R-MED サイズM 電源専用バッテリー(付属) 充電時間(時間)約3.5 型式検定合格番号第TP76号 捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1) アズワン品番64-9333-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする