サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
(B)ブラック
フック
なし
注文コード
50924556
品番
A-101AB-FR00(B)
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
色・フック
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品
南京錠25mm付
材質
本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)
約3.5
色
(B)ブラック
タイプ
ピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)
60(t3.0)×850
仕上
本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フック
なし
施工内容
アタッチメントベース式
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
参考になった