A-101AB-FR01(IM) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924599 A-101AB-FR01(IM) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924599 A-101AB-FR01(IM) アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール 50924599

アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 (IM)アイボリーメタリック フック片フック(右フック) 注文コード50924599 品番A-101AB-FR01(IM)
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は色・フック12種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!

付属品南京錠25mm付 材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13) 質量(kg)約3.5 (IM)アイボリーメタリック タイプピラー 寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850 仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨 フック片フック(右フック) 施工内容アタッチメントベース式
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする