サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの アーチ型
アタッチメントシリーズ スチール アーチタイプ アタッチメントベース式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50924696
品番
FAA-48AB10-650(W)
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品
南京錠25mm付
材質
本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
寸法(mm)
Φ48.6(t3.2)×H650×WP1000
質量(kg)
約9.5
色
(W)白
タイプ
アーチ
仕上
本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フック
なし
施工内容
アタッチメントベース式
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
参考になった