サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
アタッチメントシリーズ FPA-48AB ピラータイプ アタッチメントベース式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
(W)白
フック
片フック(右フック)
注文コード
50924757
品番
FPA-48AB-F01(W)
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・フック
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
付属品
南京錠25mm付
材質
本体:スチールパイプ(STK400)、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)
質量(kg)
約4.2
色
(W)白
タイプ
ピラー
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.6(t2.3)×850
仕上
本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨
フック
片フック(右フック)
施工内容
アタッチメントベース式
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
※施工前にレベルが水平であることをご確認ください。
※本製品は車両用防護柵ではございません。
※本製品はあらゆる状況下において車両の進入を阻止するものではございません。
※消火栓や消火器などの消防法に係る設備への設置に際しては最寄りの消防署へご相談ください。
※より強度を求められる設置環境では、固定式のコンクリート充填アイテムをご検討ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
アタッチメントシリーズ 脱着操作説明動画
参考になった