サンポール
サンポールの 車庫まわり
サンポールの 車止め
サンポールの ポール型
オクボラードOKU BOLLARD(据置式車止め) VT-700タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50925439
品番
VT-700M(シルバー)
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
お客様を出迎える場所にふさわしい魅力的な空間形成のための新しい車止めです。
金属製にすることで重厚感と高級感を演出、車止めのように進入抑止効果を高めます。
仕様
据置式
材質
ヘッド・ベース:アルミ合金鋳物、フラットバー:アルミ合金
質量(kg)
約7.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
463×700×401
仕上
シルバー焼付塗装(SLV)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません