カメラスタンド 移動式 サインシール付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50925475 品番CMS-100M
参考基準価格(税別)¥108,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。
・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。
・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。
・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。
・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。

用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク 仕様サインシール付、回転式トッププレート(スマホホルダー付) 材質ステンレス+アルミ鋳物 質量(kg)約21.5 寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355 仕上焼付塗装(白) 施工内容移動式
注意
※設置環境に応じ、別途転倒防止措置をとってください。
※強風などで転倒の恐れがある場合は、安全な場所へ移動してください。
※管理の出来ない設置環境においては、アンカー固定をおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする