CMS-101M カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 50925484

CMS-101M カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 50925484
CMS-101M カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 50925484
CMS-101M カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 50925484
CMS-101M カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 50925484
CMS-101M カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 50925484

カメラスタンド 移動式 サインプレート付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード50925484品番CMS-101M
参考基準価格(税別)¥136,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。
・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。
・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。
・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。
・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。

用途
推奨設置場所/観光地,テーマパーク
仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)材質ステンレス+アルミ鋳物質量(kg)約22寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355仕上焼付塗装(白)施工内容移動式
注意
※設置環境に応じ、別途転倒防止措置をとってください。
※強風などで転倒の恐れがある場合は、安全な場所へ移動してください。
※管理の出来ない設置環境においては、アンカー固定をおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする