CMS-200B スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポール 50925500

CMS-200B スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポール 50925500
CMS-200B スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポール 50925500
CMS-200B スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付 サンポール 50925500

スマホスタンド カメレオン ベース式 サインステッカー付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード50925500品番CMS-200B
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,680
販売価格(税別)
118,800

スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。
ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。
ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。
ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。
専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。
スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。

用途
推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など
仕様サインステッカー付(W150×H270)材質ステンレス+ゴム/EPDM寸法(mm)193×43×1375質量(kg)約16仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒)施工内容ベース式
注意
※アンカーボルトは別途です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする