スマホスタンド カメレオン 移動式 サインステッカー付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50925509 品番CMS-200M
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スマホに特化!Simple&Slimな佇まいのスマホスタンドです。
ゴム素材のホルダーはスマホが傷つきにくく、シボ加工を施すことで滑りにくさと意匠性を高めました。
ホルダーには水抜き穴を設け、雨水が溜まりにくい構造になっています。
ベースのアンカー孔は長孔になっているので、設置後にスタンドの向きを微調整できます。
専用ホルダーは様々なサイズのスマホに対応します。
スマホカバーを装着していると、設置できない場合があります。

用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク、各種施設など 仕様サインステッカー付(W150×H270) 材質ステンレス+ゴム/EPDM 寸法(mm)193×43×1400 質量(kg)約31 仕上支柱:焼付塗装(白)、ホルダー:シボ加工+特殊塗装(黒) 施工内容移動式
注意
※設置環境に応じ、別途転倒防止措置をとってください。
※強風などで転倒の恐れがある場合は、安全な場所へ移動してください。
※管理の出来ない設置環境においては、アンカー固定をおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする