MTLS01LM トランク型工具箱(ムーミンシリーズ) TRUSCO 50926604 MTLS01LM トランク型工具箱(ムーミンシリーズ) TRUSCO 50926604 MTLS01LM トランク型工具箱(ムーミンシリーズ) TRUSCO 50926604

トランク型工具箱(ムーミンシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50926604 品番 MTLS01LM
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×109×56 ライトサンド トラスコ品番453-5439 高さ(mm)(外形寸法)56(有効内寸)41 材質(本体)スチール 種類リトルミイ 奥行(mm)(外形寸法)109(有効内寸)88 間口(mm)(外形寸法)203(有効内寸)186
注意
※中皿はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする