曜日別特売
5472 バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト 山崎実業 50926979

5472 バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト 山崎実業 50926979
5472 バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト 山崎実業 50926979
5472 バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト 山崎実業 50926979
5472 バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト 山崎実業 50926979
5472 バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト 山崎実業 50926979

バルブ付き密閉ランチボックス タワー ワイド ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード50926979品番5472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

食材の保存容器としても使えるランチボックス。食器洗い乾燥機、電子レンジにも対応!食材の保存容器としても使えます。パーツはすべて分解して洗えます。バルブをワンプッシュで簡単密閉。パッキン付きで汁もれしにくい構造。

材質【容器・蓋・仕切り板】ポリプロピレン【パッキン・バルブ】シリコーン形状ブラック容量(mL)約500(蓋をした時)質量(g)約170寸法(cm)約18.4×9.2×5耐熱性160電子レンジ対応内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×8×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする