洗面コップ and 水切りスタンド ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50929097 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
材質【コップ】ポリプロピレン【スタンド】アルミニウム【キャップ】シリコーン【吸盤】塩化ビニル 寸法(mm)【コップ】約Φ68×95【スタンド】約42×142
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする