サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
D-8d グリーン ザル付きDパック D-8d (2.65L) グリーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50929264
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
【本体・ザル】PP、【フタ】PE
形状
角
色
グリーン
質量(g)
282
容量(L)
2.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×230×110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。