ボンド商事
ボンド商事の 接着剤
ボンド商事の エポキシ系接着剤
ボンド商事の 2液タイプ
BDソッカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500g×2本)
注文コード
50931818
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
広範囲の硬質材料を強力に接着できる
用途
金属・コンクリート・木・石・セラミック・硬質プラスチックの接着
可使時間(分)
3(at30℃)
危険等級
その他のもの
色調
グレー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
5分硬化型
注意
※必ず主剤と硬質剤を等量混合して使用してください。PE・PPなどの難接着材料へは接着できません。