ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの 網、ランディングネット
ファインフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
50932798
品番
M ブルー No.1217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
*超軽量アルミニウム採用のオーバル型ワンピースランディングフレーム *メバル・アジ・クロダイ・シーバス・フラットフィッシュ・青物まで様々なターゲットサイズに合わせてお使いください。
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
155
ねじ径
4分
深さ(mm)
網:600
パイプ径(Φmm)
10
枠寸法(mm)
W440×H540
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。