ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの 網、ランディングネット
ファインフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
50932825
品番
L レッド No.1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
*超軽量アルミニウム採用のオーバル型ワンピースランディングフレーム *メバル・アジ・クロダイ・シーバス・フラットフィッシュ・青物まで様々なターゲットサイズに合わせてお使いください。
色
レッド
サイズ
L
質量(g)
175
ねじ径
4分
深さ(mm)
網:700
パイプ径(Φmm)
10
枠寸法(mm)
W500×H650
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。