ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの 網、ランディングネット
ワンフレーム網セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
45
注文コード
50932859
品番
45 赤 No.1238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
*アルミニウム製ワンフレーム枠にモノフィラ3段網をセットしました。
色
赤
サイズ(cm)
45
ねじ径
4分
パイプ径(Φmm)
8
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。