ダイトウブク
ダイトウブクの 釣具
ダイトウブクの 網、ランディングネット
ウェーディンググリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50932920
品番
ブルー No.1290
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
*フレームは別売です、ご注意下さい。
用途
*シーバス、フラットフィッシュ等のウェーディング専用ランディングギア *取り回しが良く携帯しやすいショートグリップで、ランディングをスムーズかつ確実に行えます。 *干潟でのクロダイゲームにも活躍!
色
ブルー
質量(g)
129(付属品含む)
ねじ径
4分用
グリップ長さ(mm)
200
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。