ウェーディンググリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50932929 品番ガンメタ No.1291
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

*フレームは別売です、ご注意下さい。

用途*シーバス、フラットフィッシュ等のウェーディング専用ランディングギア *取り回しが良く携帯しやすいショートグリップで、ランディングをスムーズかつ確実に行えます。 *干潟でのクロダイゲームにも活躍! ガンメタ 質量(g)129(付属品含む) ねじ径4分用 グリップ長さ(mm)200
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする