付属品取付ボトルセット、本体固定プレート、タンク給水ホース約0.5m、本体給水ホース約1m、分岐金具、スパナ
その他タイマー節電、漏電保護プラグ(安全装置)
質量(kg)4.9
色アイボリー
区分瞬間式
電源電圧単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1226(電気温水器1176、電気便座50)
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×518×132
温度調節暖房便座5段階(31〜39℃)及び切
出力切替【温水洗浄装置】(水勢)各5段階
使用可能給水圧力(MPa)0.07〜0.75
年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)
洗浄水量(L)【温水洗浄装置】(おしり)0.525/分、(ビデ)0.5L/分