カンクマ
カンクマの キッチン・調理用品
カンクマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンクマの ヘラ・スパチュラ
PC柄シリコンゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50935914
品番
86273
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
色
クリーム
サイズ
小
幅(cm)
2.7
長さ(cm)
25.5
耐熱温度(℃)
ゴム部:200/ハンドル部:80